オーム電機
テーブルスタンド アバカ
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質
本体…スチール、セード…麻
寸法(mm)
(約)最大径180×高さ195
質量(g)
約360
消費電力(W)
40
スイッチ
中間スイッチ(ON/OFF)
電源
AC 100V 50/60Hz
口金
E17
電源コード(m)
約1.6
使用電球
白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400403
TT-WN10CW
¥
2,780
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください