曜日別特売

フロアスタンド 木枠 E17

フロアスタンド 木枠 E17 - オーム電機フロアスタンド 木枠 E17 - オーム電機

和洋どちらのお部屋にもマッチする木製仕様セードが自在に動かせるので、光の向きを自由に変えられます。個別スイッチ付きで、それぞれのライトでのON/OFFが可能です。電球は別売りです。

消費電力(W)120材質スチール、木幅(mm)300高さ(mm)1500質量(g)約4500奥行(mm)265電圧(V)AC100V50/60Hzスイッチ単独(ON/OFF)スイッチ口金E17コード長さ(m)2色(本体)ダークブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400446TF-YN30BW
9,980
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする