オーム電機
フロアスタンド3灯
お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ホワイト
消費電力(W)
120 MAX(40W×3)
付属品
保証書付取扱説明書
材質
スチール
幅(mm)
400
高さ(mm)
1500
質量(g)
4800
奥行(mm)
254
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
単独(ON/OFF)スイッチ×3
口金
E26
コード長さ(m)
2
色(本体)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400455
TF-YN30BW-W
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください