オーム電機
テーブルスタンド
テーブルスタンドです電球は別売です(口金:E26)
付属品
取扱説明書、保証書在中
材質
本体…スチール、セード…布/PVC
寸法(mm)
(約)最大径195×高さ425(組立時)
質量(g)
約760
消費電力(W)
40 MAX
スイッチ
プルスイッチ(ON/OFF)
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
電源コード(m)
約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400525
TT-YN10FW-W
ホワイト
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
53400534
TT-YN10FW-K
ブラック
¥
2,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください