オーム電機
フロアスタンド
お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適合電球は口金E26)カラーはホワイト
消費電力(W)
60 MAX
付属品
保証書付取扱説明書
材質
本体…スチール、シェード…プラスチック
幅(mm)
210
質量(kg)
約3.2
高さ(mm)
1620
奥行(mm)
210
電圧(V)
AC100V50/60Hz
スイッチ
フットスイッチ(ON/OFF)
口金
E26
コード長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400543
TF-YN10CW-W
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください