曜日別特売

縦型LEDシーリングライト

縦型LEDシーリングライト - オーム電機縦型LEDシーリングライト - オーム電機縦型LEDシーリングライト - オーム電機縦型LEDシーリングライト - オーム電機

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付

消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付)幅(mm)900質量(kg)約0.9高さ(mm)131奥行(mm)85電圧(V)AC100V50/60Hz全光束(Lm)100%点灯時…約3800光源チップ型LED(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95使用場所室内用6~8畳LED寿命(時間)40000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400717LE-Y40D8G-TB
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする