オーム電機
クリプトン球 7.2V/0.55A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池6個用
定格
7.2V/0.55A
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
平均寿命(時間)
20
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400796
SL-L7255K/2P
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください