オーム電機
クセノン球 4.8V/0.5A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
平均寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400805
SL-L4850X/2P
4.8V/0.5A
20
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください