オーム電機
クリプトン球 4.8V/0.75A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
定格
4.8V/0.75A
口金
P13.5s
ガラス球形状
B11
平均寿命(時間)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400814
SL-L4875K/1P
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください