オーム電機
ニップル球 1.1V/0.22A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池1個用
定格
1.1V/0.22A
口金
E10
ガラス球形状
TL9
平均寿命(時間)
15
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400839
SL-L1122N/2P
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください