オーム電機
ニップル球 4.8V/0.5A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
定格
4.8V/0.5A
口金
E10
ガラス球形状
TL9
平均寿命(時間)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400857
SL-L4850N/1P
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください