オーム電機
スポット球 3.8V/0.5A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池3個用
定格
3.8V/0.5A
口金
E10
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
30
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400875
SL-L3850G/2P
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください