オーム電機
スポット球 7.2V/0.3A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池6個用
定格
7.2V/0.3A
口金
E10
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400884
SL-L7230G/1P
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください