オーム電機
ハロゲン球 4.8V/0.85A
懐中ライト交換用豆電球
仕様
乾電池4個用
定格
4.8V/0.85A
口金
PX13.5s
ガラス球形状
G11
平均寿命(時間)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53400893
SL-L4885H/1P
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください