オーム電機
ミニクリプトン球
日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
色
クリア
口金
E17
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
直径(Φmm)
定格
全高(mm)
ワット数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401119
LB-PS3725KJ-C
PS-35
35
100/110V22W
67
25ワット形
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
53401137
LB-PS3740KJ-C
PS-35
35
100/110V36W
67
40ワット形
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
53401155
LB-PS3760KJ-C
PS-35
35
100/110V54W
67
60ワット形
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
53401198
LB-PS4700KJ-C
PS-45
45
100/110V90W
81
100ワット形
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
53401173
LB-PS4775KJ-C
PS-45
45
100/110V68W
81
75ワット形
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください