オーム電機
LED A形 E26 調光器対応
(1件のレビュー)
調光器対応で明るさの調整が可能。配光角280°の全方向タイプ。昼白色。口金:E26
全長(mm)
107.5
質量(g)
85
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数
Ra80
電球形状
A形
光色
昼白色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電流(mA)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401374
LDA6N-G/D G11
5.7
650
114
59
40W相当
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53401399
LDA8N-G/D G11
8.1
880
108.6
84
一般電球60W相当
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください