曜日別特売

LED A形 E26 調光器対応

LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機LED A形 E26 調光器対応 - オーム電機
(4件のレビュー)

調光器対応で明るさの調整が可能配光角280°の全方向タイプ電球色口金:E26

全長(mm)107.5質量(g)85定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra80光色電球色内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格電流(mA)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401365LDA6L-G/D G115.7580101.759一般電球40W相当
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
53401383LDA8L-G/D G118.1820101.284一般電球60W相当
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 食堂の調光器ライトに使用
卸売・小売業

問題なく使っています。明るさも十分です。近所の店頭では調光器対応LEDは
品数少なく結構な価格のものしかなかったのでたすかっています。

2024-10-08
用途: 寝室の調光タイプのライトに使用
卸売・小売業

問題なく調光にでつかっています。店頭では調光対応のLEDが数少なく
あっても結構な価格のものしかなかったので助かりました。

対象商品 : 53401383
2023-04-28
用途: 室内照明用
サービス業

調光器仕様をいろいろ探して試用してみています。
値段が安く使い勝手もいいですが、このほかの使用を検討してください。
できればE11でシャンデリア用が希望です。

対象商品 : 53401383
2020-07-10
用途: 寝室の照明用に
運輸・通信業

寝室にある照明(調光機能付)に使用するために購入。
最大輝度では、一般的なフィラメント電球よりも白く
混合して使用すると目立ちます。
また、最低輝度ですとチラつきますので、
繊細な調光は期待しない方が良いと思います。
このあたりは、
メーカー毎、商品毎に差はあると思いますが、
この値段であれば納得できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする