曜日別特売

LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 - オーム電機LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 - オーム電機

小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用

エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53口金E17光色昼白色定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401435LDA5N-G-E17/D G11
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする