オーム電機
LED ビームランプ形 E26 7W
消費電力6.7Wでビームランプ75形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
660
ビーム光束(Lm)
230
全長(mm)
134
質量(g)
240
ビームの開き(°)
約30
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
121
平均演色評価数
Ra83
最大光度(cd)
2000
使用場所
屋外・屋内専用
定格入力電流(mA)
127
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401889
LDR7D-W20/75W
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください