曜日別特売

LED ビームランプ形 E26 13W

LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 13W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※

口金E26定格消費電力(W)13.2全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)294内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光色
ビーム光束(Lm)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401916LDR13L-W20/150W電球色4751250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
53401925LDR13D-W20/150W昼光色5201350
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53401925
2024-02-16
用途: 室内での作業時使用
ファーム保坂農・林・水産業

以前はハロゲンランプを使用していたが、電気代金、照射時熱く、色々と考えた時
電球のみの交換で済むため、今回のLED電球にした。
熱くなく、消費電力も少なく最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする