曜日別特売

LED電球 A形 E26 2W

LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機LED電球 A形 E26 2W - オーム電機
(2件のレビュー)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26

光色赤色スタート定格消費電力(W)2全光束(Lm)赤色…40、青色…30、紫色…40全長(mm)107質量(g)45定格電流(A)0.04定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電球形状A形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402275LDA2R-G/CK AG93
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: プライベート空間で
有限会社シードサービス業

プライベート空間で使用してます。遊び心のある空間演出を楽しんでおります。

対象商品 : 53402275
2024-03-12
用途: 浴室
サービス業

浴室の照明に使用しました。
簡単にイメージが変わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする