LED電球 A形 4W

LED電球 A形 4W - オーム電機LED電球 A形 4W - オーム電機LED電球 A形 4W - オーム電機LED電球 A形 4W - オーム電機
(3件のレビュー)

消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ

口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402388LDA4L C6
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53402388
2023-06-22
用途: 住宅、高校の照明器具として
有限会社寺島工務店

エジソンが発明したフィラメントの灯り
それを彷彿とするLED電球でした。

1が参考にしています
対象商品 : 53402388
2023-01-12
用途: ペンダントライト用に

ガラス製のペンダントライトに使用。
ノスタルジックな色味と雰囲気で見た目も良くいい感じになりました。

対象商品 : 53402388
2023-04-14
用途: 電球のLED化に
山本ケミカル株式会社

白熱灯が切れたらLEDに変えています。電球色が好きなのでいろいろ探したところ辿り着いたのがこれ。もうちょっと安いとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする