オーム電機
LED電球 A形 4W 調光器対応
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
口金
E26
定格消費電力(W)
3.8
全光束(Lm)
494
全長(mm)
103
色
クリア
質量(g)
37
消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電流(A)
0.07
エネルギー消費効率(Lm/W)
130
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53402564
LDA4L/D C6
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください