曜日別特売

センサー式充電LED多目的ライト 5W

センサー式充電LED多目的ライト 5W - オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 5W - オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 5W - オーム電機センサー式充電LED多目的ライト 5W - オーム電機

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用

付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番質量(g)248スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2Aセンサー焦電型赤外線センサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43光源白色LED(交換不可)バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)充電時間6時間30分使用環境温度(℃)0~40明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度バッテリー寿命300回内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53402783SL-RSP050AD-W
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする