LED電球 T形 E26 7W

LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機LED電球 T形 E26 7W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:135.2ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応

口金E26光色昼光色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)960全長(mm)94質量(g)50消費電力(W)7定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.2定格入力電流(mA)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403167LDT7D-G AG20
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403167
2024-03-01
用途: 代替え
製造業

以前使用していた蛍光灯電球が製造中止になったので、こちらを購入。明るさは問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする