LED電球 T形 E26 5W

LED電球 T形 E26 5W - オーム電機LED電球 T形 E26 5W - オーム電機LED電球 T形 E26 5W - オーム電機LED電球 T形 E26 5W - オーム電機
(1件のレビュー)

白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成

光色電球色定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5定格入力電流(mA)84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403176LDT5L-G IS21
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403176
2021-06-21
用途: 蛍光灯からLEDに

ダウンライトの蛍光灯をLED化できた。寸法もちょうど良く、明るさと広がりも十分で、劣化した蛍光灯より明るくなった。40W型で十分明るい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする