オーム電機
LED電球 T形 E26 5W
白熱電球40形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ昼光色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
消費電力(W)
5
エネルギー消費効率(Lm/W)
140
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.5
全光束(Lm)
630
全長(mm)
104
質量(g)
74
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
40
平均演色評価数
Ra83
定格入力電流(mA)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403185
LDT5D-G IS21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください