オーム電機
調光対応LED電球 A形 E26 5W
白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.6
全光束(Lm)
550
全長(mm)
112
質量(g)
150
消費電力(W)
5
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.6
定格入力電流(mA)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403264
LDA5D-G/D AS20
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください