曜日別特売

LED電球リアル PS形 E17 2W

LED電球リアル PS形 E17 2W - オーム電機LED電球リアル PS形 E17 2W - オーム電機
(1件のレビュー)

小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E17LED5年保証

全長(mm)68質量(g)43消費電力(W)2定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)104.3定格入力電流(mA)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53403298LDA2L-G-E17 IH2R1電球色2.3240
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53403298
2023-12-26
用途: 機器のメンテナンス
株式会社スウィング建設業・工事業

衝撃に強い樹脂製のグローブの電球で、意匠的にもコンパクトな電球。電球色となっているが、色味は少し白く3000K程度に感じた。2700Kくらいが希望だったので、色温度は数値で表してほしいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする