オーム電機
LED電球リアル PS形 E17 2W
小形電球25形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
光色
昼光色
定格消費電力(W)
2.3
全光束(Lm)
270
全長(mm)
68
質量(g)
43
消費電力(W)
2
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.4
定格入力電流(mA)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403307
LDA2D-G-E17 IH2R1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください