オーム電機
LEDデスクランプ
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)
約6.8
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源
専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)
約460(100%点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)120×320×340(通常使用時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53403535
DS-LS16MUGH-W
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
53403544
DS-LS16MUGH-K
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください