曜日別特売

LED照明器具 トラフ40形

LED照明器具 トラフ40形 - オーム電機

奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要

付属品保証書付取扱説明書電圧(V)AC100-242 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
本体質量(g)
光源色
入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404226LT-B4200T08-N17.5-17.0(約)1670昼白色0.180-0.085A
オープン
取扱い終了
代替品有
53404244LT-B4400T08-N39.0-37.5(約)1680昼白色0.38-0.17A
8,980
取扱い終了
代替品有
53404269LT-B4600T08-N57.5-56.0(約)1835昼白色0.58-0.25A
10,800
取扱い終了
代替品有
53404235LT-B4200T08-D17.0-17.5(約)1670昼光色0.180-0.085A
オープン
取扱い終了
代替品有
53404253LT-B4400T08-D39.0-37.5(約)1680昼光色0.38-0.17A
8,980
取扱い終了
代替品有
53404278LT-B4600T08-D57.5-56.0(約)1835昼光色0.58-0.25A
10,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53404226LT-B4200T08-N18325688LT-BS4200C08N-NLT-B4200T08-N LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325688LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53404244LT-B4400T08-N18325706LT-BS4400C08N-NLT-B4400T08-N LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325706LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53404269LT-B4600T08-N18325731LT-BS4600C08N-NLT-B4600T08-N LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325731LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53404235LT-B4200T08-D18325697LT-BS4200C08N-DLT-B4200T08-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325697LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53404253LT-B4400T08-D18325715LT-BS4400C08N-DLT-B4400T08-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325715LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53404278LT-B4600T08-D18325740LT-BS4600C08N-DLT-B4600T08-D LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機 18325740LEDベースライト トラフ形 40形オーム電機1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする