オーム電機
LED電球 A形 E26 4W
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証
光色
昼光色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
569
全長(mm)
103
質量(g)
50
消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.3
定格入力電流(mA)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53404664
LDA4D-G AG27
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください