曜日別特売

LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色口金:E26LED5年保証

消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)130.4定格入力電流(mA)130光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)874全長(mm)103質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404698LDA7D-G AG27
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする