オーム電機
LED電球 A形 E26 4W
白熱電球40形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成電球色2個入り口金:E26LED5年保証
消費電力(W)
4
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.2
定格入力電流(mA)
82
光色
電球色
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
551
全長(mm)
103
質量(g)
50
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
56
平均演色評価数
Ra82
電球形状
A形
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53404734
LDA4L-G AG27 2P
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください