LED電球 A形 E26 7W

LED電球 A形 E26 7W - オーム電機LED電球 A形 E26 7W - オーム電機
(2件のレビュー)

白熱電球60形相当の明るさ配光角約約260°全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成昼光色2個入り口金:E26LED5年保証

消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)130.4定格入力電流(mA)130光色昼光色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)874全長(mm)103質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)56平均演色評価数Ra82電球形状A形内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404786LDA7D-G AG27 2P
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: リビング用
浦山デザインオフィスその他業種

うちのリビングにはこれで十分です
6つ使用してますが、順次取り替かえて
全てこのタイプに
寿命も長いようです

対象商品 : 53404786
2021-09-07
用途: 製品点検時

こちらのLEDに変えてから電気が長時間持っており、
また、落としても壊れにくいため消耗する頻度がかなり減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする