曜日別特売

蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機
(3件のレビュー)

長寿命10000時間きよらかな明かりの昼白色スリムタイプ

定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼白色(N)(5000K)区分40形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404917FLR40SS・EX-N/32
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53404917
2021-01-19
用途: 自宅台所用
製造業

一本単位で購入できる点が良い。
長尺なので、買いに出る手間が
省ける。
使用して不具合なし。
あとは耐久性。

対象商品 : 53404917
2020-05-09
用途: 事務所の蛍光灯

一本単位で買えるのが助かる。(多すぎると保管場所に困るので)
色も白すぎず黄色すぎず丁度良いと思う。
珍しく郵便で届きました。

1が参考にしています
対象商品 : 53404917
2020-07-08
用途: 事務所の照明

買って2ヶ月で切れたのでちょっと・・・と思いました。それがたまたまなのか、安いからなのか。懲りずにまた頼んでみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする