曜日別特売

蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形

蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 - オーム電機
(5件のレビュー)

長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ

定格ランプ電力(W)32ワット(40ワット形)光色3波長形昼光色(D)(6500K)種別40W形点灯形ラピッドスタート形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類直管蛍光灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404926FLR40SS・EX-D/32
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-08
用途: メンテナンス
株式会社 不動企画

点灯時に毎回ちらつきが発生してしまいます。少し不快感がぬぐえません

2025-07-31
用途: 事務所の照明
製造業

最近蛍光灯も高くなりましたので、価格は大変満足ですが
取り替えると器機との相性なのか、チラつきがありました。
3~4日程度付けていると、ましにはなりました。
様子を見たいと思います。

対象商品 : 53404926
2021-10-06
用途: 事務室用
サービス業

商品が届いてみて、従来品より一回り細かったので驚きましたが、長さ・端子が同じで問題なく取り付けられたので、安心しました。商品説明に「スリムタイプ」とありますが、そういう意味だったのか、と後で気づきました。値段が安いので良いと思います。

対象商品 : 53404926
2021-02-01
用途: 事務所の照明に使用
岐阜倉庫運輸株式会社運輸・通信業

事務所の蛍光灯の蛍光管だけをLED蛍光灯にしたのですが、1ヶ所でけLED管では点灯しないので同じ光色のものを購入。見栄え良く点灯しています。

対象商品 : 53404926
2020-07-11
用途: 工房
seramic studio TONES製造業

10000時間と記載されていますが、300時間も持たずにだめになってしまいました。。。非常に残念です。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする