曜日別特売

蛍光ランプ グロースタータ形 40形

蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機蛍光ランプ グロースタータ形 40形 - オーム電機
(5件のレビュー)

長寿命10000時間スリムタイプ

定格ランプ電力(W)36種別40W形口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)10000外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198電球の種類蛍光灯内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53404935FL40SS・EX-N/363波長形昼白色(N)(5000K)
698
689
758(税込)
当日出荷
53404944FL40SS・EX-D/363波長形昼光色(D)(6500K)
698
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 補充しました。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入して良い商品でしたので、リピート追加購入しました。お値段もリーズナブルな価格で在庫として購入。在庫が少なくなったらまた、購入予定です。

2025-12-23
用途: 蛍光灯が切れた為
運輸・通信業

思ったほど明るくなかった。
もう少し明るさが欲しい。

対象商品 : 53404944
2024-07-23
用途: 工場の照明に使用しています
有限会社太田製麺所製造業

照明色も欲しいものが見つかって
比較的価格も安く
必要な本数が買えて満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 53404935
2023-06-26
用途: 事務所用
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんで蛍光灯も売っているとは知りませんでした。ホームセンターで購入しても良かったのですが、車での運搬中に割ってしまってもいけないので、ポチっと購入しちゃいました(^^;

1が参考にしています
対象商品 : 53404935
2022-12-06
用途: 事務所の照明

年に一度くらいの購入です。スターター型蛍光灯を、少数でも安価購入出来るので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする