オーム電機
LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色
黄
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405023
LDT1Y-H-E12 13
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください