オーム電機
LED T20E12 0.5W
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色
緑 クリア
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
2
形状
T20
全長(mm)
46
質量(g)
6
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
20
定格電流(mA)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405057
LDT1G-H-E12 13C
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください