LED C7E12 0.5W

LED C7E12 0.5W - オーム電機LED C7E12 0.5W - オーム電機
(1件のレビュー)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12

光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53405075LDC1L-H-E12 13
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 仏壇の照明
株式会社持井製作所

仏壇のローソクタイプの照明に使っています
すぐに手に入り助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする