オーム電機
LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色
赤
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
2
形状
C7
全長(mm)
53
質量(g)
5
定格寿命(時間)
30000
最大径(Φmm)
22
定格電流(mA)
5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405118
LDC1R-H-E12 13
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください