LED G40E17 1.2W

LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機LED G40E17 1.2W - オーム電機
(1件のレビュー)
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53405529LDG1L-H-E17 13電球色
オープン
559
615(税込)
当日出荷
53405538LDG1N-H-E17 13昼白色
オープン
559
615(税込)
当日出荷
53405547LDG1L-H-E17 13Fフロスト電球色
オープン
669
736(税込)
当日出荷
53405556LDG1L-H-E17 13C電球色 クリア
オープン
669
736(税込)
当日出荷
53405565LDG1N-H-E17 13C昼白色 クリア
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53405574LDG1R-H-E17 13
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
53405583LDG1B-H-E17 13
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
53405599LDG1G-H-E17 13
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
53405608LDG1Y-H-E17 13
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
53405617LDG1R-H-E17 13C赤 クリア
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53405626LDG1B-H-E17 13C青 クリア
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53405635LDG1G-H-E17 13C緑 クリア
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
53405644LDG1Y-H-E17 13C黄 クリア
オープン
669
736(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53405538
2024-02-16
用途: トイレの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

点灯して眺めると眩しいですが明かりとしては暗くて40Wには思えません
トイレには暗すぎて次回は購入しません

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする