オーム電機
2WAYLEDランタン
「卓上ランタン」&「懐中ライト」の2Wayタイプ!
防飛まつ仕様(IPX4)、アウトドアでも大活躍!
LED回転スイッチ付き
質量(g)
本体のみ 約170(乾電池別)
使用電源
単3形乾電池×4本(別売)
電池寿命
連続使用時間 約35時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(外径×高さ)(mm)
約60×155(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405879
NK-902
¥
1,880
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください