オーム電機
センサーライト
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)
約96(乾電池を入れない状態)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×109×54
センサー
光センサー、赤外線センサー
使用電池
単3形乾電池×4本使用(別売)
電池寿命
約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯)
LED
高輝度LED×1個(日本製)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53405897
OSC-10T
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください