曜日別特売

塩分計 塩分計る君

塩分計 塩分計る君 - オーム電機塩分計 塩分計る君 - オーム電機
(1件のレビュー)

スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き

付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406064HBK-EJ-01
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 給食提供
社会福祉法人柏松会 医療・福祉・介護関連業

使い方がシンプルで分かりやすい。安価で購入しやすかったが、固体の料理の測定はできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする