曜日別特売

エルズーム ハンドルーペ Φ137mm

エルズーム ハンドルーペ Φ137mm - オーム電機エルズーム ハンドルーペ Φ137mm - オーム電機

光学レンズにより、約2倍、約4倍(サブレンズ使用時)に拡大されます。メインレンズはすっきりと見やすい大口径Φ137ミリ大型レンズなのに軽量(約145g)、また持ち手はラバーで持ちやすいです。LEDライト3灯搭載で、暗い場所でも明るく照らせます。レンズを保護するカバー付きです。

レンズ倍率2倍/約4倍(サブレンズ)寸法(mm)幅137×高さ275×厚さ36材質(本体)ABS樹脂(ラバーコーティング仕上げ)質量(g)約145(電池を除く)レンズ径(Φmm)137(メインレンズ)使用電池単4形乾電池×3本使用(乾電池別売)連続点灯時間約30時間(新品・未使用の電池の場合)材質(レンズ)プラスチック(アクリル)レンズLED使用数(個)白色LED×3灯(日本製LED使用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406168LH-M10HL137
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする