オーム電機
ソーラー充電式LEDランタン
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)
約254(乾電池別)
付属品
保証書
寸法(mm)
外径85×高さ135(取っ手含まず)
連続使用時間
ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間
使用電源
ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売)
使用電球
日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53406378
ML-05K
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください