ダイナモLEDライト

ダイナモLEDライト - オーム電機ダイナモLEDライト - オーム電機
(3件のレビュー)

非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。

電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53406624LED-D02S
1,398
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 非常灯として

緊急時の電池切れを心配する事なく設置することができ安心です。

対象商品 : 53406624
2024-09-01
用途: 災害用に

今までは充電式のライトには良い印象が無かったのですが・・・試しに? 何よりハンドル開店と点灯時間が長めなのが良いです 乾電池式と併用して準備します

1が参考にしています
対象商品 : 53406624
2021-10-12
用途: 防災備蓄用
その他業種

防災備蓄用に買いました。問題無さそうです。夜の明るさチェックはしていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする